Startseite

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM003 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3 - NKFPX2ELLLSM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM003 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983914364

Artikelnummer

PANNKFPX2ELLLSM003

Herstellernummer

NKFPX2ELLLSM003

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 3m