Startseite

PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM001 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFPX2ELLLSM001 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983914197

Artikelnummer

PANNKFPX2ELLLSM001

Herstellernummer

NKFPX2ELLLSM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch Cord LC Duplex to LC Duplex - 1m