PANDUIT - PANNKFP92ELLLSM010 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP92ELLLSM010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 1.6 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
0074983924073
Artikelnummer
PANNKFP92ELLLSM010
Herstellernummer
NKFP92ELLLSM010
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt


