PANDUIT - PANNKFP923LSSSM005 NETKEY 2-FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLE - NKFP923LSSSM005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
0074983928330
Artikelnummer
PANNKFP923LSSSM005
Herstellernummer
NKFP923LSSSM005
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Kabeltyp:
Duplex
Knickschutztülle:
angespritzt
NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 5m


