PANDUIT - PANNKFP923LSSSM003 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP923LSSSM003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm
Kabeltyp - Duplex
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
0074983926626
Artikelnummer
PANNKFP923LSSSM003
Herstellernummer
NKFP923LSSSM003
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt


