Startseite

PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2 - NKFP923LSSSM002

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 THE NETKEY 2 FIBER PATCH CORD IS AN OS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983926619

Artikelnummer

PANNKFP923LSSSM002

Herstellernummer

NKFP923LSSSM002

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 2m