Startseite

PANDUIT - PANMT206W119A-Q TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE, ANALOGA AL - MT206W119A-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMT206W119A-Q TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE, ANALOGA AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 52 mm

  • Breite - 30 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983336258

Artikelnummer

PANMT206W119A-Q

Herstellernummer

MT206W119A-Q

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Länge:

52 mm

Breite:

30 mm

Typ:

mittelwandig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

Marker Tag, 304 SS, Dog Tag, 2.1"(53mm) x 1.2"(30mm)