PANDUIT - PANMS8W75T30-Q6 THE MS8W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE - MS8W75T30-Q6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 815 mm
Banddicke - 0.76 mm
Betriebstemperatur - -60...538 °C
Ausführung - ohne Verzahnung
Packung
25 ST
EAN
0074983388738
Artikelnummer
PANMS8W75T30-Q6
Herstellernummer
MS8W75T30-Q6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
815 mm
Banddicke:
0.76 mm
Betriebstemperatur:
-60...538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein