Startseite

PANDUIT - PANMS4W75T30-Q6 THE MS4W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE - MS4W75T30-Q6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMS4W75T30-Q6 THE MS4W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 513 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 0.76 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983388721

Artikelnummer

PANMS4W75T30-Q6

Herstellernummer

MS4W75T30-Q6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

513 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.76 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

10656 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANMS4W75T30-Q6 - THE PANDUIT PAN-STEEL STRAP IS DESIGNED