PANDUIT - PANMS14W75T30-Q6 THE MS14W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL - MS14W75T30-Q6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 1.273 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Metall
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0613056258716
Artikelnummer
PANMS14W75T30-Q6
Herstellernummer
MS14W75T30-Q6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
1.273 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
ohne


