PANDUIT - PANMS12W75T30-Q6 THE MS12W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL - MS12W75T30-Q6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 0.76 mm
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 10656 N
Packung
25 ST
EAN
0074983691760
Artikelnummer
PANMS12W75T30-Q6
Herstellernummer
MS12W75T30-Q6
Hersteller
PAN
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
0.76 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
10656 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


