Startseite

PANDUIT - PANMS10W75T30-Q6 THE MS10W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL - MS10W75T30-Q6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMS10W75T30-Q6 THE MS10W75T30-Q6 DISCRETE LENGTH STAINL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 975 mm

  • Banddicke - 0.76 mm

  • Min. Haltekraft - 10.656 N

  • Betriebstemperatur - -60...538 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983587117

Artikelnummer

PANMS10W75T30-Q6

Herstellernummer

MS10W75T30-Q6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

975 mm

Banddicke:

0.76 mm

Min. Haltekraft:

10.656 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

-60...538 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MS Strapping, 316 SS, .75" (19.0mm) Wd, 39.0" (991mm), .030" (.76mm) thk