PANDUIT - PANMRS2LH-L4 FASCETTA IN ACCIAIO INOX CON TENSIONE DU - MRS2LH-L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 310 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983023684
Artikelnummer
PANMRS2LH-L4
Herstellernummer
MRS2LH-L4
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
310 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1000 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


