PANDUIT - PANMMP350W38-M THE MMP350W38-M STAINLESS STEEL MARKER P - MMP350W38-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 89 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Aufdruck - ohne
Packung
1000 ST
EAN
0074983089857
Artikelnummer
PANMMP350W38-M
Herstellernummer
MMP350W38-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Länge:
89 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .38"x .010"(89mm x 10mm x .25mm) thk


