Startseite

PANDUIT - PANMMP350W17-Q-M MARKER PLATE, TWO HOLES, 304 STAINLESS S - MMP350W17-Q-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMMP350W17-Q-M MARKER PLATE, TWO HOLES, 304 STAINLESS S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - mittelwandig

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verzahnung - ohne

Packung

  • 1000 ST

EAN

0613056395428

Artikelnummer

PANMMP350W17-Q-M

Herstellernummer

MMP350W17-Q-M

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Typ:

mittelwandig

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verzahnung:

ohne

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca PANDUIT GMBH, modello PANMMP350W17-Q-M - MARKER PLATE TWO HOLES 304 STAINLESS S