PANDUIT - PANMMP350-M316 THE MMP350-M316 MARKER PLATE PROVIDES PE - MMP350-M316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 89 mm
Breite - 19 mm
Typ - mittelwandig
Aufdruck - ohne
Packung
1000 ST
EAN
0074983089826
Artikelnummer
PANMMP350-M316
Herstellernummer
MMP350-M316
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Länge:
89 mm
Breite:
19 mm
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marker Plate, 316 SS, 4 Hole 3.5"x .75"x .010"(89mm x 19mm x .25mm) thk


