Startseite

PANDUIT - PANMMP350-C316 PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE. - MMP350-C316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMMP350-C316 PIASTRA DI IDENTIFICAZIONE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Transparent - nein

  • Mit Textfeld - ja

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983544219

Artikelnummer

PANMMP350-C316

Herstellernummer

MMP350-C316

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Marker Plate, 316 SS, 4 Hole 3.5" x .75" x .010" (89mm x 19mm x .25mm) thk