PANDUIT - PANMLTFC8EH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN PO - MLTFC8EH-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 754 mm
Banddicke - 0.25 mm
Min. Haltekraft - 1335 N
Betriebstemperatur - -40...150 °C
Packung
50 ST
EAN
0074983446414
Artikelnummer
PANMLTFC8EH-LP316
Herstellernummer
MLTFC8EH-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
754 mm
Banddicke:
0.25 mm
Min. Haltekraft:
1335 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Montagetemperatur:
150...-40 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


