PANDUIT - PANMLTC8H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY - MLTC8H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 679 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Beschriftungsfläche - ohne
Lösbarer Verschluss - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983225514
Artikelnummer
PANMLTC8H-LP316
Herstellernummer
MLTC8H-LP316
Hersteller
PAN
Bandlänge:
679 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk


