Startseite

PANDUIT - PANMLTC6H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY - MLTC6H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTC6H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 521 mm

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.09 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983225507

Artikelnummer

PANMLTC6H-LP316

Herstellernummer

MLTC6H-LP316

Hersteller

PAN

Bandlänge:

521 mm

Banddicke:

0.25 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk