PANDUIT - PANMLTC2H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX RIVESTITA IN NY - MLTC2H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 201 mm
Banddicke - 0.25 mm
Min. Haltekraft - 1112 N
Betriebstemperatur - -40...140 °C
Packung
50 ST
EAN
0074983221271
Artikelnummer
PANMLTC2H-LP316
Herstellernummer
MLTC2H-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0.25 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-40...140 °C
Montagetemperatur:
-40...140 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


