Startseite

PANDUIT - PANMLT8WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER - MLT8WH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT8WH-LP WAVE-TY IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 679 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983765140

Artikelnummer

PANMLT8WH-LP

Herstellernummer

MLT8WH-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

679 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2000 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Wave Tie, 304 SS, Heavy, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk