Startseite

PANDUIT - PANMLT8H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT8H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT8H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 679 mm

  • Min. Haltekraft - 2 N

  • Betriebstemperatur - -60...538 °C

  • Montagetemperatur - -60...538 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983543922

Artikelnummer

PANMLT8H-LP316

Herstellernummer

MLT8H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

679 mm

Min. Haltekraft:

2 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

-60...538 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk