Startseite

PANDUIT - PANMLT8EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT8EH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT8EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 754 mm

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983445936

Artikelnummer

PANMLT8EH-LP

Herstellernummer

MLT8EH-LP

Hersteller

PAN

Bandlänge:

754 mm

Banddicke:

0.25 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 29.7 (754mm), .010 (.25mm) thk