PANDUIT - PANMLT8DSH-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE - MLT8DSH-Q316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 1359 mm
Banddicke - 0.38 mm
Min. Haltekraft - 5340 N
Betriebstemperatur - -80...538 °C
Packung
25 ST
EAN
0074983446070
Artikelnummer
PANMLT8DSH-Q316
Herstellernummer
MLT8DSH-Q316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
1359 mm
Banddicke:
0.38 mm
Min. Haltekraft:
5340 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
-60...538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


