Startseite

PANDUIT - PANMLT6SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT6SH-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6SH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 15.9 mm

  • Bandlänge - 594 mm

  • Banddicke - 0.38 mm

  • Min. Haltekraft - 4005 N

  • Betriebstemperatur - 538...-60 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983446162

Artikelnummer

PANMLT6SH-LP316

Herstellernummer

MLT6SH-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

15.9 mm

Bandlänge:

594 mm

Banddicke:

0.38 mm

Min. Haltekraft:

4005 N

Betriebstemperatur:

538...-60 °C

Montagetemperatur:

538...-60 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Super Heavy, 23.4 (594mm), .015 (.38mm) thk