Startseite

PANDUIT - PANMLT6H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT6H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 521 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983543908

Artikelnummer

PANMLT6H-LP316

Herstellernummer

MLT6H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

521 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk