Startseite

PANDUIT - PANMLT6DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE - MLT6DEH15-Q316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

  • Montagetemperatur - -60...538 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983446292

Artikelnummer

PANMLT6DEH15-Q316

Herstellernummer

MLT6DEH15-Q316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Montagetemperatur:

-60...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Extra Heavy, 41.5 (1054mm), .015 (.38mm) thk