PANDUIT - PANMLT4LH-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4LH-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 362 mm
Banddicke - 0.25 mm
Min. Haltekraft - 1112 N
Betriebstemperatur - -80...538 °C
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.04 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.01 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
0074983421756
Artikelnummer
PANMLT4LH-LP316
Herstellernummer
MLT4LH-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.25 mm
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
538...-80 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja