Startseite

PANDUIT - PANMLT4H-LP321 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4H-LP321

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4H-LP321 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983233212

Artikelnummer

PANMLT4H-LP321

Herstellernummer

MLT4H-LP321

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.3 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1.112 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 321 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk