Startseite

PANDUIT - PANMLT4EH15-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4EH15-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4EH15-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 434 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.38 mm

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983446315

Artikelnummer

PANMLT4EH15-LP

Herstellernummer

MLT4EH15-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

434 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.38 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

3115 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 17.1 (434mm), .015 (.38mm) thk