PANDUIT - PANMLT4EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT4EH-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 434 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Banddicke - 0.25 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983445912
Artikelnummer
PANMLT4EH-LP
Herstellernummer
MLT4EH-LP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
434 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2670 N
Betriebstemperatur:
-60...538 °C
Montagetemperatur:
-60...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja