PANDUIT - PANMLT4DEH15-Q316 FASCETTA DOPPIA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE - MLT4DEH15-Q316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 749 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
25 ST
EAN
0074983446285
Artikelnummer
PANMLT4DEH15-Q316
Herstellernummer
MLT4DEH15-Q316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
749 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
4450 N
Betriebstemperatur:
-60...538 °C
Montagetemperatur:
-60...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein


