Startseite

PANDUIT - PANMLT2S-D FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2S-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT2S-D FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Banddicke - 0.2 mm

  • Min. Haltekraft - 890 N

  • Betriebstemperatur - -60...538 °C

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983754151

Artikelnummer

PANMLT2S-D

Herstellernummer

MLT2S-D

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

201 mm

Banddicke:

0.2 mm

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-60...538 °C

Montagetemperatur:

-60...300 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Standard, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk