PANDUIT - PANMLT2H-LP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 201 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983543861
Artikelnummer
PANMLT2H-LP316
Herstellernummer
MLT2H-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
201 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 316 SS, Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk


