PANDUIT - PANMLT2.7S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT2.7S-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 259 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Banddicke - 0.25 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983441518
Artikelnummer
PANMLT2.7S-CP316
Herstellernummer
MLT2.7S-CP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
259 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60...300 °C
Montagetemperatur:
538...-80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja