Startseite

PANDUIT - PANMLT1S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT1S-CP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT1S-CP316 FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.4 mm

  • Bandlänge - 127 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983543960

Artikelnummer

PANMLT1S-CP316

Herstellernummer

MLT1S-CP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

6.4 mm

Bandlänge:

127 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Standard, 5.0 (127mm), .010 (.25mm) thk