Startseite

PANDUIT - PANMLT12S-Q FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT12S-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT12S-Q FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 991 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983343706

Artikelnummer

PANMLT12S-Q

Herstellernummer

MLT12S-Q

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

991 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Standard, 39.3 (998mm), .010 (.25mm) thk