PANDUIT - PANMLT10S-CP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 838 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
100 ST
EAN
0074983279869
Artikelnummer
PANMLT10S-CP
Herstellernummer
MLT10S-CP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
838 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 304 SS, Standard, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk