Startseite

PANDUIT - PANMLT10EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE - MLT10EH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT10EH-LP FASCETTA IN ACCIAIO INOX, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 912 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983445943

Artikelnummer

PANMLT10EH-LP

Herstellernummer

MLT10EH-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

912 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.25 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2670 N

Betriebstemperatur:

538...-80 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 35.9 (912mm), .010 (.25mm) thk