Startseite

PANDUIT - PANKJ688TPBL MODULO KEYSTONE UNIVERSALE, 8 UTENZE, 8

KopierenKopieren
PANDUIT - PANKJ688TPBL MODULO KEYSTONE UNIVERSALE, 8 UTENZE, 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983992867

Artikelnummer

PANKJ688TPBL

Herstellernummer

KJ688TPBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Keystone Module, Cat 6, UTP, Black, TP Style