Startseite

PANDUIT - PANIT9115-CUV4Y FASCETTA IN-LINE, 389 MM, SEZIONE TRASVE - IT9115-CUV4Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANIT9115-CUV4Y FASCETTA IN-LINE, 389 MM, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 389 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Min. Haltekraft - 552 N

  • Betriebstemperatur - 85...-60 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983444052

Artikelnummer

PANIT9115-CUV4Y

Herstellernummer

IT9115-CUV4Y

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

389 mm

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

552 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, In-Line, 15.3L (389mm) Light-Heavy, Weather Resistant, Yellow