Startseite

PANDUIT - PANIT9100-CUV4Y FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE TRASVE - IT9100-CUV4Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANIT9100-CUV4Y FASCETTA IN-LINE, 358 MM, SEZIONE TRASVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 358 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Min. Haltekraft - 552 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983444045

Artikelnummer

PANIT9100-CUV4Y

Herstellernummer

IT9100-CUV4Y

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

358 mm

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

552 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, In-Line, 14.1L (358mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Yellow