Startseite

PANDUIT - PANILT4S-M FASCETTA IN-LINE BELT-TY, 373 MM, SEZION - ILT4S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANILT4S-M FASCETTA IN-LINE BELT-TY, 373 MM, SEZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 373 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983766758

Artikelnummer

PANILT4S-M

Herstellernummer

ILT4S-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

373 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, In-Line, 14.7L (373mm), Standard, Nylon, Natural