PANDUIT - PANHLC3S-X0 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA CINCH - HLC3S-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.1 mm
Bandlänge - 305 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Klettverschluss
Banddicke - 2.5 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983523382
Artikelnummer
PANHLC3S-X0
Herstellernummer
HLC3S-X0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19.1 mm
Bandlänge:
305 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Klettverschluss
Banddicke:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-70...200 °C
Montagetemperatur:
-56...93 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein