PANDUIT - PANHC4BL6 COPRE IL CANALE PORTACAVI PER PROTEGGERE - HC4BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 108 mm
Länge - 1828.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983854264
Artikelnummer
PANHC4BL6
Herstellernummer
HC4BL6
Hersteller
PAN
Breite:
108 mm
Länge:
1828.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005


