PANDUIT - PANH4X4BL6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO - H4X4BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 104.1 mm
Breite - 108 mm
Farbe - schwarz
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 1828.8 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983854226
Artikelnummer
PANH4X4BL6
Herstellernummer
H4X4BL6
Hersteller
PAN
Höhe:
104.1 mm
Breite:
108 mm
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
1828.8 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.9 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein


