PANDUIT - PANH2X4LG6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO - H2X4LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 104.1 mm
Breite - 55.1 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 1828.8 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983582396
Artikelnummer
PANH2X4LG6
Herstellernummer
H2X4LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
104.1 mm
Breite:
55.1 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
1828.8 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
25.4 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
7.9 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5.161 mm²


