Startseite

PANDUIT - PANH200X034H1T BIANCO, POLIOLEFINA, DIAMETRO 4,8 MM, 50 - H200X034H1T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANH200X034H1T BIANCO, POLIOLEFINA, DIAMETRO 4,8 MM, 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 8.6 mm

  • Breite - 50.8 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983525607

Artikelnummer

PANH200X034H1T

Herstellernummer

H200X034H1T

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Länge:

8.6 mm

Breite:

50.8 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 2.00"W x .34"H, White, 500 pieces