PANDUIT - PANH1.5X3LG6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO - H1.5X3LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77.7 mm
Breite - 44.5 mm
Länge - 1828.8 mm
Durchmesser - 12.7 mm
Schlitzbreite - 7.9 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983138449
Artikelnummer
PANH1.5X3LG6
Herstellernummer
H1.5X3LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
77.7 mm
Breite:
44.5 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzbreite:
7.9 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


